CM-M6
CM - Extrémité de tige sphérique filetée mâle droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0
N° D’ARTICLE MI00148498
N° MFRCM-M6
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM - Extrémité de tige sphérique filetée mâle droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0
N° D’ARTICLE MI00148498
N° MFRCM-M6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CM-M6 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    23 °
  • Type de fil
    -6g
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    7296 N
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Largeur de la tête
    6.25 mm
  • Diamètre de la bille
    12.70 mm
  • Série
    CM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029021664
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.018 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif