Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille du filetage de la tigeM20 x 1.5
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement29 °
- Type de fil-6g
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale57101 N
- Diamètre de la tête46 mm
- Largeur de la tête16.25 mm
- Diamètre de la bille34.93 mm
- Hauteur totale101 mm
- SérieCM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029021619
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.29 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM20 x 1.5