Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H CB-M5 MÉTRIQUE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement22 °
- Type de fil-6g-LH
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Capacité de charge statique radiale5168 N
- Diamètre de la tête16 mm
- Largeur de la tête5.75 mm
- Diamètre de la bille11.10 mm
- Hauteur totale41 mm
- SérieCB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020490
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.012 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM5 x 0.8
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité