CB-M14
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0
N° D’ARTICLE MI00148512
N° MFRCB-M14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0
N° D’ARTICLE MI00148512
N° MFRCB-M14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H CB-M14 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Angle de désalignement
    30 o
  • Type de fil
    -6g-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    35214 N
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Série
    CB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020360
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.118 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif