Motion
CW-M3
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 3 mm, Taille du filetage de la tige : M3 x 0.5
N° D’ARTICLE MI00148516
N° MFRCW-M3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 3 mm, Taille du filetage de la tige : M3 x 0.5
N° D’ARTICLE MI00148516
N° MFRCW-M3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CW-M3 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M3 x 0.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Type de fil
    -6H
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    5746 N
  • Diamètre de la tête
    12.5 mm
  • Série
    CW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029023149
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.01 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif