Motion
CW-M10
CW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00148520
N° MFRCW-M10
Prix22.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00148520
N° MFRCW-M10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CW-M10 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Type de fil
    -6H
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    22750 N
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Largeur de la tête
    9.50 mm
  • Diamètre de la bille
    19.05 mm
  • Série
    CW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029022968
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.08 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif