Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Taille du filetage de la tigeM16 x 2.0
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement33 °
- Type de fil-6H
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale37391 N
- Diamètre de la tête38 mm
- Largeur de la tête12.75 mm
- Diamètre de la bille28.58 mm
- Hauteur totale83 mm
- SérieCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029023057
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.215 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM16 x 2.0