CG-M5
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI00148527
N° MFRCG-M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI00148527
N° MFRCG-M5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H CG-M5 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Angle de désalignement
    22 o
  • Type de fil
    -6H-LH
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    8247 N
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Série
    CG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029021077
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.018 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif