Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Taille du filetage de la tigeM14 x 2.0
- Direction du filetageMain gauche
- Angle de désalignement30 o
- Type de fil-6H-LH
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Capacité de charge statique radiale35214 N
- Diamètre de la tête34.75 mm
- SérieCG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020940
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.16 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM14