CG-M18
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 18 mm, Taille du filetage de la tige : M18 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00148534
N° MFRCG-M18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 18 mm, Taille du filetage de la tige : M18 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00148534
N° MFRCG-M18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H CG-M18 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M18 x 1.5
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Angle de désalignement
    30 o
  • Type de fil
    -6H-LH
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    47903 N
  • Diamètre de la tête
    42 mm
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Série
    CG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029021008
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.3 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M18x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif