CG-M20
CG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00148535
N° MFRCG-M20
Prix95.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00148535
N° MFRCG-M20
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
Votre prix95.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H CG-M20 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 1.5
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    29 °
  • Type de fil
    -6H-LH
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    57101 N
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Largeur de la tête
    16.25 mm
  • Diamètre de la bille
    34.93 mm
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Série
    CG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029021039
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.35 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif