Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H CG-M20Z MÉTRIQUE AVECZERK
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille du filetage de la tigeM20 x 1.5
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement29 o
- Type de fil-6H-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale57101 N
- Diamètre de la tête46 mm
- Hauteur totale100 mm
- SérieCG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029021053
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.35 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM20x1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité