MCRV-13-S
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00148561
N° MFRMCRV-13-S
Prix55.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00148561
N° MFRMCRV-13-S
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
Prix55.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-13-S CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    4600 N
  • Diamètre du rouleau
    13 mm
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Diamètre du goujon
    5 mm
  • Capacité de charge statique
    4200 N
  • Longueur du filetage
    7.50 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif