MCRV-13-SB
Suiveur de came 13 mm de diamètre, largeur de rouleau 9 mm, goujon 5 mm de diamètre, longueur de goujon 13 mm
N° D’ARTICLE MI00148563
N° MFRMCRV-13-SB
Prix55.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 13 mm de diamètre, largeur de rouleau 9 mm, goujon 5 mm de diamètre, longueur de goujon 13 mm
N° D’ARTICLE MI00148563
N° MFRMCRV-13-SB

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-13-SB CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    13 mm
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Diamètre du goujon
    5 mm
  • Longueur du goujon
    13 mm
  • Longueur du filetage
    7.50 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8
  • Longueur totale
    23 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    4200 N
  • Poids
    22 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif