MCRV-13-C
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00148571
N° MFRMCRV-13-C
Prix55.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00148571
N° MFRMCRV-13-C
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
Prix55.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-13-C CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    4600 N
  • Diamètre du rouleau
    13 mm
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Diamètre du goujon
    5 mm
  • Capacité de charge statique
    4200 N
  • Longueur du filetage
    7.50 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif