Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement du pointeau Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau13
- Largeur du rouleau9 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon5 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM5x0.8
- Capacité de charge dynamique radiale2000 lbf
- Capacité de charge statique radiale371 lbf
- Rpm max.20000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 13 S
- Numéro CUP du fabricant726166014001
- CUP_NON726166014001
- Poids0.05 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables