MCFR 13 SB

McGill (RRX)
MCFR 13 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 13 , largeur de rouleau 9 mm, diamètre de goujon 5 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148590
N° MFRMCFR 13 SB
Prix141.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 13 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 13 , largeur de rouleau 9 mm, diamètre de goujon 5 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148590
N° MFRMCFR 13 SB
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
Prix141.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-13SB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement d’aiguilles Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    13
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    5 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Capacité de charge dynamique radiale
    463 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    371 lbf
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 13 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166014049
  • CUP_NON
    726166014049
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif