Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Écrous freinés à trou hexagonal et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau13
- Largeur du rouleau9 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon5 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM5x0.8
- Capacité de charge dynamique radiale463 lbf
- Capacité de charge statique radiale371 lbf
- Rpm max.20000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 13 BX
- Numéro CUP du fabricant726166014032
- CUP_NON726166014032
- Poids0.03 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables