MCFR 13 X

McGill (RRX)
MCFR 13 X

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 13 , largeur de rouleau 9 mm, diamètre de goujon 5 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148598
N° MFRMCFR 13 X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 13 X

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 13 , largeur de rouleau 9 mm, diamètre de goujon 5 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148598
N° MFRMCFR 13 X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-13X CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    13
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    5 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    371 lbf
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 13 X
  • Numéro CUP du fabricant
    726166013998
  • CUP_NON
    726166013998
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif