Motion
MCF 16 SB

McGill (RRX)
MCF 16 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148614
N° MFRMCF 16 SB
Prix169.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 16 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148614
N° MFRMCF 16 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCF 16 SB
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    16
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M6X1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    528 lbf
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 16 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166014353
  • CUP_NON
    726166014353
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif