Motion
CF6BUUR
Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 6 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00148635
N° MFRCF6BUUR
Prix65.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 6 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00148635
N° MFRCF6BUUR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF 6 SUIVI DE CAM BUUR
  • Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    16
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006401
  • CUP_NON
    4549557006401
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif