Motion
MCFRE 16

McGill (RRX)
MCFRE 16

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148643
N° MFRMCFRE 16
Prix868.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 16

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148643
N° MFRMCFRE 16
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
Prix868.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-16 CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement d’aiguille trou d’encoche Configuration de douille excentrique Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    16
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M6X1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    771 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    528 lbf
  • Rpm max.
    19500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFRE 16
  • Numéro CUP du fabricant
    726166081829
  • CUP_NON
    726166081829
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif