Motion
MCFRE 16 SBX

McGill (RRX)
MCFRE 16 SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148651
N° MFRMCFRE 16 SBX
Prix273.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 16 SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148651
N° MFRMCFRE 16 SBX
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
Prix273.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-16SBX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de bague excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    16
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M6X1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    771 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    528 lbf
  • Rpm max.
    19500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFRE 16 SBX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166014988
  • CUP_NON
    726166014988
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif