Motion
MCRV-19-SB
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, longueur de goujon 20 mm
N° D’ARTICLE MI00148658
N° MFRMCRV-19-SB
Price$70.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, longueur de goujon 20 mm
N° D’ARTICLE MI00148658
N° MFRMCRV-19-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-19-SB CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Longueur du goujon
    20 mm
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Longueur totale
    32 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 N
  • Poids
    35 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif