Motion
MCF 19 SBX

McGill (RRX)
MCF 19 SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148659
N° MFRMCF 19 SBX
Prix168.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 19 SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148659
N° MFRMCF 19 SBX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix168.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCF 19 SBX
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    19
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 19 SBX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166015329
  • CUP_NON
    726166015329
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif