Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de douille excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau19
- Largeur du rouleau11 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon8 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM8x1.25
- Capacité de charge dynamique radiale1500 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Rpm max.10500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFE 19 SBX
- Numéro CUP du fabricant726166095178
- CUP_NON726166095178
- Poids0.07 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables