Motion
MCFR 19 BX

McGill (RRX)
MCFR 19 BX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148680
N° MFRMCFR 19 BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 19 BX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148680
N° MFRMCFR 19 BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-19BX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Écrous freinés à trou hexagonal et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    19
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    931 lbf
  • Rpm max.
    15500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 19 BX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166015688
  • CUP_NON
    726166015688
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif