Motion
MCFRE 19 S

McGill (RRX)
MCFRE 19 S

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148684
N° MFRMCFRE 19 S
Prix734.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 19 S

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148684
N° MFRMCFRE 19 S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix734.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-19S CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (cagé) Éléments de roulement d’aiguilles Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de douille excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    19
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    931 lbf
  • Rpm max.
    15500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFRE 19 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166015817
  • CUP_NON
    726166015817
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif