Motion
MCRV-22-SB
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, longueur de goujon 23 mm
N° D’ARTICLE MI00148698
N° MFRMCRV-22-SB
Prix95.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, longueur de goujon 23 mm
N° D’ARTICLE MI00148698
N° MFRMCRV-22-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-22-SB CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    22 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Longueur du goujon
    23 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1
  • Longueur totale
    36 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 N
  • Poids
    49 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif