Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Configuration de douille excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau22
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM10x1
- Capacité de charge dynamique radiale1765 lbf
- Capacité de charge statique radiale2338 lbf
- Rpm max.9000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFE 22 BX
- Numéro CUP du fabricant726166127800
- CUP_NON726166127800
- Poids0.09 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables