Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (cagé) Éléments de roulement d’aiguilles Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de douille excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau22
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM10x1
- Capacité de charge dynamique radiale1169 lbf
- Capacité de charge statique radiale1360 lbf
- Rpm max.13500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFRE 22 S
- Numéro CUP du fabricant726166085919
- CUP_NON726166085919
- Poids0.10 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables