Motion
MCF 22A X

McGill (RRX)
MCF 22A X

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00148742
N° MFRMCF 22A X
Prix887.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 22A X

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00148742
N° MFRMCF 22A X
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
Prix887.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCF-22AX CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    22 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Numéro CUP du fabricant
    726166016012
  • CUP_NON
    726166016012
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif