Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement du pointeau Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau22
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM10x1.25
- Capacité de charge dynamique radiale1169 lbf
- Capacité de charge statique radiale1360 lbf
- Rpm max.13500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 22A S
- Numéro CUP du fabricant726166016654
- CUP_NON726166016654
- Poids0.15 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables