Motion
MCFR 22A SBX

McGill (RRX)
MCFR 22A SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 22 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148753
N° MFRMCFR 22A SBX
Price$183.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 22A SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 22 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148753
N° MFRMCFR 22A SBX
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
Price$183.06/each

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-22ASBX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    22
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1169 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1360 lbf
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 22A SBX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166016876
  • CUP_NON
    726166016876
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif