Motion
MCFE 26 S

McGill (RRX)
MCFE 26 S

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148770
N° MFRMCFE 26 S
Prix1,204.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFE 26 S

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148770
N° MFRMCFE 26 S
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
Prix1,204.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFE-26S CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de douille excentrique Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    26
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2338 lbf
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFE 26 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166017675
  • CUP_NON
    726166017675
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif