Motion
MCFRE 26

McGill (RRX)
MCFRE 26

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148785
N° MFRMCFRE 26
Prix1,043.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 26

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148785
N° MFRMCFRE 26
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
Prix1,043.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-26 CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement d’aiguille trou d’encoche Configuration de douille excentrique Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    26
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1169 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1360 lbf
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFRE 26
  • Numéro CUP du fabricant
    726166018337
  • CUP_NON
    726166018337
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif