Motion
MCF 26A SB

McGill (RRX)
MCF 26A SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148801
N° MFRMCF 26A SB
Prix 208.62 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 26A SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148801
N° MFRMCF 26A SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 208.62 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
MCF-26ASB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Écrous de blocage standard dimensionnels asiatiques et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    26
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2338 lbf
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 26A SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166017477
  • CUP_NON
    726166017477
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif