Aperçu
Description du fabricant
MCF-26ASBX CAM FOLL
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Standard dimensionnel asiatique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau26
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM10x1.25
- Capacité de charge dynamique radiale1765 lbf
- Capacité de charge statique radiale2338 lbf
- Rpm max.9000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 26A SBX
- Numéro CUP du fabricant726166017514
- CUP_NON726166017514
- Poids0.17 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité