Motion
MCFE 30 SX

McGill (RRX)
MCFE 30 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148837
N° MFRMCFE 30 SX
Prix1,202.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFE 30 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148837
N° MFRMCFE 30 SX
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
Prix1,202.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFE-30SX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Configuration de douille excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    30
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2491 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFE 30 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166018757
  • CUP_NON
    726166018757
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif