Motion
MCRV-30-EC
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00148844
N° MFRMCRV-30-EC
Prix159.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00148844
N° MFRMCRV-30-EC
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
Prix159.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-30-EC CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    12200 N
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Capacité de charge statique
    19000 N
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif