Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau32
- Largeur du rouleau14 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon12 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM12x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale2491 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Rpm max.6400 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 32 SBX
- Numéro CUP du fabricant726166019525
- CUP_NON726166019525
- Poids0.28 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables