Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau32
- Largeur du rouleau14 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon12 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM12x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale9600 lbf
- Capacité de charge statique radiale1810 lbf
- Rpm max.9600 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 32 SBX
- Numéro CUP du fabricant726166019884
- CUP_NON726166019884
- Poids0.28 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables