Motion
MCF 35 BX

McGill (RRX)
MCF 35 BX

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00148905
N° MFRMCF 35 BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 35 BX

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00148905
N° MFRMCF 35 BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCF-35BX CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    726166020170
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif