Motion
MCFR 35 BX

McGill (RRX)
MCFR 35 BX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, diamètre de goujon 16 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148921
N° MFRMCFR 35 BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 35 BX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, diamètre de goujon 16 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148921
N° MFRMCFR 35 BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-35BX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Écrous freinés à trou hexagonal et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    35
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2448 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3575 lbf
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 35 BX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166020590
  • CUP_NON
    726166020590
  • Poids
    0.46 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif