Motion
MCFRE 35 SX

McGill (RRX)
MCFRE 35 SX

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148929
N° MFRMCFRE 35 SX
Prix1,217.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 35 SX

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148929
N° MFRMCFRE 35 SX
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
Prix1,217.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-35SX CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro CUP du fabricant
    726166099251
  • CUP_NON
    726166099251
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif