Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau40 mm
- Largeur du rouleau20 mm
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon18 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête hexagonale
- Rpm max.3300 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- CUP_NON726166021283
- Poids0.57 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables