Motion
MCFE 40 SB

McGill (RRX)
MCFE 40 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148948
N° MFRMCFE 40 SB
Prix343.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFE 40 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148948
N° MFRMCFE 40 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix343.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFE-40SB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de bague excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    40
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7239 lbf
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFE 40 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166021405
  • CUP_NON
    726166021405
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif