Motion
MCFRE 40 SX

McGill (RRX)
MCFRE 40 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148968
N° MFRMCFRE 40 SX
Prix1,680.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 40 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148968
N° MFRMCFRE 40 SX
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
Prix1,680.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-40SX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de bague excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    40
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2999 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4451 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFRE 40 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166022020
  • CUP_NON
    726166022020
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif