Motion
MCFR 40A

McGill (RRX)
MCFR 40A

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148990
N° MFRMCFR 40A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 40A

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00148990
N° MFRMCFR 40A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-40A CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillée) Éléments de roulement d’aiguilles Trou d’encoche Dimensions asiatiques standard Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    40
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2999 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4451 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 40A
  • Numéro CUP du fabricant
    726166021542
  • CUP_NON
    726166021542
  • Poids
    0.68 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif