Motion
MCF 47 SBX

McGill (RRX)
MCF 47 SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149006
N° MFRMCF 47 SBX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 47 SBX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149006
N° MFRMCF 47 SBX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCF-47SBX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    47
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10499 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 47 SBX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166022631
  • CUP_NON
    726166022631
  • Poids
    1.02 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif